• Szanowni klienci, z powodu prac konserwacyjnych jutro, 25 stycznia, w godzinach 07:00-15:00 mogą wystąpić sporadyczne ograniczenia. Prosimy o wyrozumiałość.

Wytaczaki stalowe, lewe, ⌀ chwytu / wielkość płytki: 16/11mm

Nr art.: 261345 16/11
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 16 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
Norma DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A16Q SVQCR/L11
Kąt ustawienia κ 107,5 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca VC.. 1103..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 21 mm
Przesunięcie osi L3 11 mm
wysokość mocowania L2 15,5 mm
długość główki L1 16,5 mm
długość całkowita L 180 mm
śruby mocujące 269028 7
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 261345 16/11
EAN / GTIN 4045197656179
Numer producenta 261345 16/11