Wytaczaki stalowe, prawe, ⌀ chwytu / wielkość płytki: 32/16mm

Nr art.: 261344 32/16
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
⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 32 mm
wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A32S SVQCR/L16
Kąt ustawienia κ 107,5 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca VC.. 1604..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 40 mm
Przesunięcie osi L3 22 mm
wysokość mocowania L2 31 mm
długość główki L1 33,5 mm
długość całkowita L 250 mm
śruby mocujące 269028 2
płytka podporowa 269005 8
wkręt płytki podporowej 269013 2
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261344 32/16
EAN / GTIN 4045197656155
Numer producenta 261344 32/16