Wytaczaki stalowe 12/07 mm

Nr art.: 261338 12/07
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ chwytu Ds 12 mm
    wielk. płytki 7 mm
    rodzaj zastosowania prawe
    Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
    norma norma zakładowa
    chłodzenie wewnętrzne tak
    kod ISO uchwytu A12L SVJCR/L07
    Kąt ustawienia κ 142 stopni
    pasująca wymienna płytka skrawająca VC.. 0702..
    minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 13 mm
    Przesunięcie osi L3 2 mm
    wysokość mocowania L2 11 mm
    Szerokość szyjki L4 7,8 mm
    długość główki L1 18 mm
    długość całkowita L 140 mm
    śruby mocujące 269028 27
    zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
    Rodzaj produktu Wytaczaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 261338 12/07
    EAN / GTIN 4045197941251
    Numer producenta 261338 12/07

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki