Wytaczaki HM 16/07 mm

Nr art.: 261337 16/07
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 8×D
  • Materiał ostrza: HM
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 16 mm
wielk. płytki 7 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 8×D
Materiał ostrza HM
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu E16M SVVCR/L07
Kąt ustawienia κ 72,5 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca VC.. 0702..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 19,5 mm
Przesunięcie osi L3 11 mm
wysokość mocowania L2 15 mm
głębokość użytkowa T 6 mm
Szerokość szyjki L4 12,9 mm
długość główki L1 55 mm
długość całkowita L 150 mm
śruby mocujące 269028 27
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261337 16/07
EAN / GTIN 4062406285593
Numer producenta 261337 16/07