Noże 12/16 mm

Nr art.: 261314 12/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 12 mm
wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania prawe
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SVACR/L 1212M16
pasująca wymienna płytka skrawająca VC.. 1604..
Szerokość funkcjonalna L4 12 mm
długość główki L1 40 mm
długość całkowita L 150 mm
śruby mocujące 269021 2
Kąt ustawienia κ 90 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261314 12/16
EAN / GTIN 4045197798107
Numer producenta 261314 12/16