Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 10/11mm

Nr art.: 261314 10/11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 10 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania prawe
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SVACR/L 1010M11
pasująca wymienna płytka skrawająca VC.. 1103..
Szerokość funkcjonalna L4 10 mm
długość główki L1 26 mm
długość całkowita L 150 mm
śruby mocujące 269021 1
Kąt ustawienia κ 90 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261314 10/11
EAN / GTIN 4045197798077
Numer producenta 261314 10/11

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 10/11mm

Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 10/11mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
398,47  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
398,47  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
398,47  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
404,39  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
chłodzenie wewnętrzne nie nie nie nie
kod ISO uchwytu SVACR/L 1010M11 SCACR/L 1010M06 SDACR/L 1010M07 STJCR/L 1010M11
pasująca wymienna płytka skrawająca VC.. 1103.. CC.. 0602.. DC.. 0702.. TC.. 1102..
wielk. płytki 11 mm 6 mm 7 mm 11 mm
rodzaj zastosowania prawe prawe prawe prawe
Szerokość funkcjonalna L4 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Rodzaj produktu Noże Noże Noże Noże

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka