Noże 8/07 mm

Nr art.: 261307 8/07
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu / płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 8 mm
wielk. płytki 7 mm
rodzaj zastosowania lewe
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SVLCR/L 0808D07
pasująca wymienna płytka skrawająca VC.. 0702..
Szerokość funkcjonalna L4 10 mm
długość główki L1 15 mm
długość całkowita L 60 mm
śruby mocujące 269028 27
Kąt ustawienia κ 107,5 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261307 8/07
EAN / GTIN 4045197948342
Numer producenta 261307 8/07