Noże 10/07 mm

Nr art.: 261306 10/07
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 10 mm
wielk. płytki 7 mm
rodzaj zastosowania prawe
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SVLCR/L 1010E07
pasująca wymienna płytka skrawająca VC.. 0702..
Szerokość funkcjonalna L4 12 mm
długość główki L1 15 mm
długość całkowita L 70 mm
śruby mocujące 269028 27
Kąt ustawienia κ 107,5 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261306 10/07
EAN / GTIN 4045197948328
Numer producenta 261306 10/07

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.