{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VBMT 160408 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | HB7130-2 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | M | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | VM | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 70 m/min - 240 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 261234 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750428 | |
Numer producenta | 261234 HB7130-2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB.T 160408, Gatunek: HB7130-2
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
od
1
szt.
104,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
87,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
104,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
87,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
103,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
85,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
64,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
64,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
|
|
promień naroża | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 |
Materiał ostrza | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Gatunek | HB7130-2 | HB7020 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7035-1 | HBT020 | HBT130 | HB725-1 |
Zastosowanie główne | M | P | P | M | M | P | P | M | UNI |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 70 m/min - 240 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 50 m/min - 250 m/min |