VB.T 160404, Gatunek: HB7120-1

Nr art.: 261232 HB7120-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    104,56  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    87,13  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej VBMT 160404
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HB7120-1
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne M
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów VM
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 2,5 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 80 m/min - 260 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261232 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197818843
Numer producenta 261232 HB7120-1

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


VB.T 160404, Gatunek: HB7120-1

VB.T 160404, Gatunek: HB7120-1

na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie
od 1  szt.
104,56  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
87,13  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
od 1  szt.
102,76  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
85,67  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
64,62  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od 1  szt.
104,56 PLN
66,47  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
87,13 PLN
55,40  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
promień naroża 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca Obróbka zgrubna i wykańczająca Obróbka zgrubna i wykańczająca zgrubne
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Gatunek HB7120-1 HB7140-1 HBT130 HB7130-2
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr. 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. 0,05 mm/obr. - 0,35 mm/obr. 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 80 m/min - 260 m/min 60 m/min - 230 m/min 50 m/min - 200 m/min 70 m/min - 240 m/min
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia Wymienna płytka skrawająca do toczenia Wymienna płytka skrawająca do toczenia Wymienna płytka skrawająca do toczenia