{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VBMT 110304 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | CA510 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | HQ | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 2 mm | |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,25 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 140 m/min - 450 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 261174 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664699797 | |
Numer producenta | TAA07410 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
VBMT 110304, Gatunek: CA510
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
66,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
90,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
75,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
promień naroża | 0,4 mm | 0,4 mm |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | Obróbka wykańczająca |
Warunki skrawania | ciągły | ciągły |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 2 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Łamacz wiórów | HQ | TIS |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,25 mm/obr. | 0,05 mm/obr. - 0,3 mm/obr. |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 140 m/min - 450 m/min | 50 m/min - 110 m/min |