{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VBMT 160404 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | HB7415-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | S | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | TIS | |
głębokość skrawania ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 50 m/min - 110 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 261152 HB7415-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749736 | |
Numer producenta | 261152 HB7415-1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
VBMT 160404, Gatunek: HB7415-1
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie
od
1
szt.
103,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
86,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
od
1
szt.
103,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
86,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
od
1
szt.
103,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
86,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 2 | 2 | 2 |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VBMT 160404 | VBMT 160404 | VBMT 160404 |
Warunki skrawania | ciągły | ciągły | ciągły |
Gatunek | HB7415-1 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Łamacz wiórów | TIS | SS | VS |
Zastosowanie główne | S | P | M |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |