VBMT 110304, Gatunek: HB7140-2

Nr art.: 261144 HB7140-2
Rabat
90,31 PLN
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    61,39  PLN 90,31 PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    51,14  PLN 75,25 PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej VBMT110304
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HB7140-2
Materiał ostrza HM
powłoka powlekane
Zastosowanie główne M
Warunki skrawania w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów VS
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 1,5 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 70 m/min - 230 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261144 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263329800
Numer producenta 261144 HB7140-2