Wytaczaki stalowe 40/16 mm

Nr art.: 261132 40/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 40 mm
wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania prawy
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A40T SVUBR/L16
Kąt ustawienia κ 93 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca VB.. 1604..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 49 mm
Przesunięcie osi L3 27 mm
wysokość mocowania L2 39 mm
długość główki L1 40 mm
długość całkowita L 300 mm
śruby mocujące 269028 2
płytka podporowa 269005 8
wkręt płytki podporowej 269013 2
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261132 40/16
EAN / GTIN 4045197878052
Numer producenta 261132 40/16

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.