Wytaczaki stalowe 25/16 mm

Nr art.: 261130 25/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 25 mm
wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A25R SVQBR/L16
Kąt ustawienia κ 107,5 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca VB.. 1604..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 32 mm
Przesunięcie osi L3 17 mm
wysokość mocowania L2 23 mm
długość główki L1 40 mm
długość całkowita L 200 mm
śruby mocujące 269028 8
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261130 25/16
EAN / GTIN 4045197653659
Numer producenta 261130 25/16