Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne 25/16 mm

Nr art.: 261128 25/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GARANT Master
⌀ chwytu Ds 25 mm
wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A25R SVUBR/L16
Kąt ustawienia κ 93 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca VB.. 1604..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 31 mm
Przesunięcie osi L3 17 mm
wysokość mocowania L2 23 mm
długość główki L1 40 mm
długość całkowita L 200 mm
śruby mocujące 269028 8
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261128 25/16
EAN / GTIN 4062406711085
Numer producenta 261128 25/16

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Wkładki

Z tej samej serii "GARANT Master" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.