{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
wielk. płytki | 11 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | A16M SVJBR/L11 | |
Kąt ustawienia κ | 142 stopni | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | VB.. 1103.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 22 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 2 mm | |
wysokość mocowania L2 | 15 mm | |
Szerokość szyjki L4 | 9,5 mm | |
długość główki L1 | 31,4 mm | |
długość całkowita L | 150 mm | |
śruby mocujące | 269028 7 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 261125 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197778390 | |
Numer producenta | 261125 16/11 |