Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 25/11mm

Nr art.: 261111 25/11
Rabat
644,04 PLN
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
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
chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 25 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania neutralne
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SVVBN 2525M11
pasująca wymienna płytka skrawająca VB.. 1103..
Szerokość funkcjonalna L4 uchwytów neutralnych 12,5 mm
Długość wysięgu L1 uchwytów neutralnych 39 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych 150 mm
śruby mocujące 269028 22
Kąt ustawienia κ 72,5 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261111 25/11
EAN / GTIN 4045197655851
Numer producenta 261111 25/11