• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Noże 20/11 mm

Nr art.: 261106 20/11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 20 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania prawe
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SVHBR/L 2020K11
pasująca wymienna płytka skrawająca VB.. 1103..
Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
długość główki L1 17 mm
długość całkowita L 125 mm
śruby mocujące 269028 22
Kąt ustawienia κ 107,5 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261106 20/11
EAN / GTIN 4045197655486
Numer producenta 261106 20/11

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki

Części zamienne