{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 16 mm | |
wielk. płytki | 11 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
norma | DIN ISO 5610 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
kod ISO uchwytu | SVHBR/L 1616H11 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | VB.. 1103.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 20 mm | |
długość główki L1 | 13 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
śruby mocujące | 269028 22 | |
Kąt ustawienia κ | 107,5 stopni | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 261106 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197655479 | |
Numer producenta | 261106 16/11 |