{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TCMT 16T308 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | HBT130 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | M | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | MM | |
głębokość skrawania ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,35 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 50 m/min - 200 m/min | |
powłoka | TiCN | |
liczba wymian/ostrzy | 3 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 261019 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406257545 | |
Numer producenta | 261019 HBT130 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
TCMT 16T308, Gatunek: HBT130
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
36,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
od
1
szt.
57,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
48,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
59,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
49,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 3 | 3 | 3 |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TCMT 16T308 | TCMT 16T308 | TCMT 16T308 |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | Obróbka zgrubna i wykańczająca | zgrubne |
Materiał ostrza | HM | HM | HM |
Gatunek | HBT130 | HB7140-1 | HB7130-2 |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,35 mm/obr. | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr. |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |