{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TCMT 16T308 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | HB7140-2 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | M | |
Warunki skrawania | w znacznym stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | VS | |
głębokość skrawania ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 70 m/min - 230 m/min | |
powłoka | powlekane | |
liczba wymian/ostrzy | 3 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260958 HB7140-2 | |
EAN / GTIN | 4067263329640 |