TCMT 110202 HB7020

Nr art.: 260950 HB7020
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    45,57  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    37,94  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej TCMT 110202
    promień naroża 0,2 mm
    Gatunek HB7020
    Materiał ostrza HM
    Zastosowanie główne P
    Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
    Łamacz wiórów SS
    głębokość skrawania ap 0,2 mm - 1,5 mm
    posuw f 0,05 mm/obr. - 0,2 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 150 m/min - 400 m/min
    liczba wymian/ostrzy 3
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260950 HB7020
    EAN / GTIN 4045197710857
    Numer producenta 260950 HB7020

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    Stal < 750 N/mm²
    P
    Stal < 900 N/mm²
    P
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    ciągle
     
    nieregularnie
     
    maksymalnie na mokro
     

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe