Wytaczaki stalowe, lewe, ⌀ chwytu / wielkość płytki: 40/16mm

Nr art.: 260935 40/16
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
⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 40 mm
wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A40T STFCR/L16
Kąt ustawienia κ 90 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca TC.. 16T3..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 49 mm
Przesunięcie osi L3 27 mm
wysokość mocowania L2 39 mm
długość główki L1 37,5 mm
długość całkowita L 300 mm
śruby mocujące 269028 2
płytka podporowa 269005 7
wkręt płytki podporowej 269013 2
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260935 40/16
EAN / GTIN 4045197656087
Numer producenta 260935 40/16