Wytaczaki stalowe, lewe, ⌀ chwytu / wielkość płytki: 10/11mm

Nr art.: 260935 10/11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 10 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A10K STFCR/L11
Kąt ustawienia κ 90 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca TC.. 1102..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 13 mm
Przesunięcie osi L3 7 mm
wysokość mocowania L2 9 mm
długość główki L1 22,8 mm
długość całkowita L 125 mm
śruby mocujące 269028 7
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260935 10/11
EAN / GTIN 4045197653581
Numer producenta 260935 10/11