Wytaczaki stalowe 25/16 mm

Nr art.: 260934 25/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ chwytu Ds 25 mm
    wielk. płytki 16 mm
    rodzaj zastosowania prawe
    Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
    norma Norma zakładowa
    chłodzenie wewnętrzne tak
    kod ISO uchwytu A25R STFCR/L16
    Kąt ustawienia κ 90 stopni
    pasująca wymienna płytka skrawająca TC.. 16T3..
    minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 32 mm
    Przesunięcie osi L3 17 mm
    wysokość mocowania L2 23 mm
    długość główki L1 41 mm
    długość całkowita L 200 mm
    śruby mocujące 269028 8
    zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
    Rodzaj produktu Wytaczaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260934 25/16
    EAN / GTIN 4045197653567
    Numer producenta 260934 25/16

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki