Wytaczaki GARANT Master Mute, lewe, ⌀ chwytu / wielkość płytki: 20/11mm

Nr art.: 260921 20/11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 8024
  • Drgania: stłumione
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Mute
⌀ chwytu Ds 20 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania lewe
norma DIN 8024
Drgania stłumione
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A20X STFCR/L11
Kąt ustawienia κ 90 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca TC.. 1102..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 25 mm
Przesunięcie osi L3 13 mm
niepodlegający mocowaniu obszar S 120 mm
długość całkowita L 177 mm
Długość wysięgu L1 100 mm
śruby mocujące 269028 47
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260921 20/11
EAN / GTIN 4067263623458
Numer producenta 260921 20/11

Opis

Wykonanie:

Chwyt okrągły bez powierzchni zaciskowej.

Wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Master Mute" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka