Wytaczaki HM, lewe, ø chwytu / wielkość płytki: 10/11mm

Nr art.: 260919 10/11
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
ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 8×D
  • Materiał ostrza: HM
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 10 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 8×D
Materiał ostrza HM
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu E10K STFCR/L11
Kąt ustawienia κ 90 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca TC.. 1102..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 12 mm
Przesunięcie osi L3 6 mm
wysokość mocowania L2 9,6 mm
długość główki L1 16 mm
długość całkowita L 125 mm
śruby mocujące 269028 7
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260919 10/11
EAN / GTIN 4045197653390
Numer producenta 260919 10/11