{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielk. płytki | 11 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
System | QC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO | STUCR/L 11 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | TC.. 1102.. | |
pasują do korpusów | 264900 - 264908 | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 24 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 13 mm | |
długość całkowita L | 20 mm | |
śruba mocująca płytki obracane | 269022 4 | |
Kąt ustawienia κ | 93 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice skrawające |
Numer artykułu | 260917 QC/11 | |
Numer producenta | 090-50533QC1193 |