Noże 25/16 mm

Nr art.: 260907 25/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 25 mm
wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania lewe
norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu STGCR/L 2525M16
pasująca wymienna płytka skrawająca TC.. 16T3..
Szerokość funkcjonalna L4 32 mm
długość główki L1 23 mm
długość całkowita L 150 mm
śruby mocujące 269028 2
płytka podporowa 269005 7
śruba do płytki podporowej 269013 2
Kąt ustawienia κ 90 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260907 25/16
EAN / GTIN 4045197713605
Numer producenta 260907 25/16