Noże 25/16 mm

Nr art.: 260906 25/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Wielkość chwytu 25 mm
    wielk. płytki 16 mm
    rodzaj zastosowania prawe
    norma DIN ISO 5610
    chłodzenie wewnętrzne nie
    kod ISO uchwytu STGCR/L 2525M16
    pasująca wymienna płytka skrawająca TC.. 16T3..
    Szerokość funkcjonalna L4 32 mm
    długość główki L1 23 mm
    długość całkowita L 150 mm
    śruby mocujące 269028 2
    płytka podporowa 269005 7
    śruba do płytki podporowej 269013 2
    Kąt ustawienia κ 90 stopni
    zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
    Rodzaj produktu Noże

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260906 25/16
    EAN / GTIN 4045197713278
    Numer producenta 260906 25/16

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki