{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 16 mm | |
wielk. płytki | 11 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
kod ISO uchwytu | STJCR/L 1616M11 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | TC.. 1102.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 16 mm | |
długość główki L1 | 16 mm | |
długość całkowita L | 150 mm | |
śruby mocujące | 269021 1 | |
Kąt ustawienia κ | 93 stopni | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 260904 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197798022 | |
Numer producenta | 260904 16/11 |