Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 12/11mm

Nr art.: 260904 12/11
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
chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 12 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania prawe
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu STJCR/L 1212M11
pasująca wymienna płytka skrawająca TC.. 1102..
Szerokość funkcjonalna L4 12 mm
długość główki L1 16 mm
długość całkowita L 150 mm
śruby mocujące 269021 1
Kąt ustawienia κ 93 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260904 12/11
EAN / GTIN 4045197798015
Numer producenta 260904 12/11