SC.T 120408 HB7020

Nr art.: 260766 HB7020
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    70,56  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    58,82  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
125 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SCMT 120408
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB7020
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów SM
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 2,5 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 350 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260766 HB7020
EAN / GTIN 4045197699770
Numer producenta 260766 HB7020

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie