• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wytaczak stalowy A.. SSKCL 75°, do płytek skrawających SC.., lewy, ⌀ chwytu / wielkość płytki: 20/09mm

Nr art.: 260725 20/09
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 20 mm
wielk. płytki 9 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
Norma DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A20Q SSKCR/L09
Kąt ustawienia κ 75 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca SC.. 09T3..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 25 mm
Przesunięcie osi L3 13 mm
wysokość mocowania L2 19 mm
długość całkowita L 180 mm
Długość wysięgu L1 60 mm
śruby mocujące 269028 8
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260725 20/09
EAN / GTIN 4045197945136
Numer producenta 260725 20/09