{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
wielk. płytki | 9 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D | |
norma | DIN 8024 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | A20Q SSKCR/L09 | |
Kąt ustawienia κ | 75 stopni | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SC.. 09T3.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 25 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 13 mm | |
wysokość mocowania L2 | 19 mm | |
długość całkowita L | 180 mm | |
Długość wysięgu L1 | 60 mm | |
śruby mocujące | 269028 8 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 260724 20/09 | |
EAN / GTIN | 4045197945112 | |
Numer producenta | 260724 20/09 |