Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/12mm

Nr art.: 260706 25/12
Rabat
501,10 PLN
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 25 mm
wielk. płytki 12 mm
rodzaj zastosowania prawe
norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SSSCR/L 2525M12
pasująca wymienna płytka skrawająca SC.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L4 32 mm
długość główki L1 25 mm
długość całkowita L 150 mm
śruby mocujące 269028 20
płytka podporowa 269005 9
śruba do płytki podporowej 269013 5
Kąt ustawienia κ 45 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260706 25/12
EAN / GTIN 4045197653314
Numer producenta 260706 25/12