Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 10/09mm

Nr art.: 260706 10/09
Rabat
421,45 PLN
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 10 mm
wielk. płytki 9 mm
rodzaj zastosowania prawe
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SSSCR/L 1010E09
pasująca wymienna płytka skrawająca SC.. 09T3..
Szerokość funkcjonalna L4 14,25 mm
długość główki L1 21 mm
długość całkowita L 70 mm
śruby mocujące 269028 23
Kąt ustawienia κ 45 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260706 10/09
EAN / GTIN 4045197937445
Numer producenta 260706 10/09