{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCMT 11T308 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | HBT130 | |
Materiał ostrza | HM | |
powłoka | TiCN | |
Zastosowanie główne | M | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | MM | |
głębokość skrawania ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,35 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 50 m/min - 200 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260508 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406257361 | |
Numer producenta | 260508 HBT130 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMT 11T308, Gatunek: HBT130
na zamówienie
w magazynie
48 sztuk w magazynie
34,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie
od
1
szt.
57,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
47,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
od
1
szt.
56,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
46,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie
od
1
szt.
57,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
47,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie
34,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
|
|
liczba wymian/ostrzy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 |
Materiał ostrza | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | w niewielkim stopniu nieciągły | ciągły | w niewielkim stopniu nieciągły | ciągły | w znacznym stopniu nieciągły | w niewielkim stopniu nieciągły | w niewielkim stopniu nieciągły |
Gatunek | HBT130 | HB7020 | HB7010-1 | HB7140-1 | HB7120-1 | HB7035-1 | HBT020 | HB7130-2 |
Łamacz wiórów | MM | SM | SM | VM | VM | SM | PM | VM |
Zastosowanie główne | M | P | P | M | M | P | P | M |