{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCMT 070204 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | HBT130 | |
Materiał ostrza | HM | |
powłoka | TiCN | |
Zastosowanie główne | M | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | MM | |
głębokość skrawania ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,35 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 50 m/min - 200 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260500 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406257101 | |
Numer producenta | 260500 HBT130 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
DCMT 070204, Gatunek: HBT130
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
31,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
48,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
40,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
49,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
40,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
promień naroża | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCMT 070204 | DCMT 070204 | DCMT 070204 |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | w niewielkim stopniu nieciągły | w niewielkim stopniu nieciągły |
głębokość skrawania ap | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Gatunek | HBT130 | HB7140-1 | HB7130-2 |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,35 mm/obr. | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr. |
Zastosowanie główne | M | M | M |