{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCMT 11T308 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | CA315 | |
Materiał ostrza | HM | |
powłoka | powlekane | |
Zastosowanie główne | K | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | GK | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 3 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 60 m/min - 230 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260492 CA315 | |
EAN / GTIN | 4960664798681 | |
Numer producenta | TMD01857 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |