{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCMT11T308 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | CA025P | |
Materiał ostrza | HM | |
powłoka | powlekane | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | GK | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 3 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 80 m/min - 330 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260492 CA025P |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
DC.T 11T308, Gatunek: CA025P |
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
od
1
szt.
48,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
40,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 2 | 2 |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCMT11T308 | CCMT 060208 |
Materiał ostrza | HM | HM |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,4 mm - 2 mm |
Gatunek | CA025P | HB7020 |
Zastosowanie główne | P | P |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 80 m/min - 330 m/min | 120 m/min - 350 m/min |