DC.T 11T308, Gatunek: HB725-1

Nr art.: 260464 HB725-1
Rabat
50,96 PLN
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    33,44  PLN 50,96 PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    27,86  PLN 42,46 PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DCMT 11T308
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB725-1
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne UNI
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów UM1
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 4 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,5 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 50 m/min - 250 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260464 HB725-1
EAN / GTIN 4062406765989
Numer producenta 260464 HB725-1

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


DC.T 11T308, Gatunek: HB725-1

DC.T 11T308, Gatunek: HB725-1

na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
od 1  szt.
50,96 PLN
33,44  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
42,46 PLN
27,86  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
od 1  szt.
57,48  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
47,91  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
liczba wymian/ostrzy 2 2
promień naroża 0,8 mm 0,8 mm
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 4 mm 0,2 mm - 2,5 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,5 mm/obr. 0,1 mm/obr. - 0,25 mm/obr.
Zastosowanie główne UNI K
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 50 m/min - 250 m/min 100 m/min - 450 m/min
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia Wymienna płytka skrawająca do toczenia