DC.T 070202 HU7310

Nr art.: 260449 HU7310
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 ks
    328,00  CZK / ks
  • z 10 ks
    273,00  CZK / ks
na zamówienie
w magazynie
686 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DCGT 070202
    promień naroża 0,2 mm
    Gatunek HU7310
    Materiał ostrza HM
    powłoka bez powłoki
    Zastosowanie główne N
    Warunki skrawania ciągły
    Łamacz wiórów AM
    tolerancja G
    głębokość skrawania ap 0,1 mm - 4 mm
    posuw f 0,05 mm/obr. - 0,5 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 350 m/min - 600 m/min
    liczba wymian/ostrzy 2
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne; Obróbka wykańczająca; Obróbka zgrubna i wykańczająca
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260449 HU7310
    EAN / GTIN 4045197669322
    Numer producenta 260449 HU7310

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    Al > 10% Si:
    N
    ciągle
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka