DCMX 11T304 Wiper PR1725

Nr art.: 260388 PR1725
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    64,66  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    53,89  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunki Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DCMX 11T304
    promień naroża 0,4 mm
    Gatunek PR1725
    Materiał ostrza HM
    powłoka powlekane
    Zastosowanie główne M
    Zastosowanie dodatkowe P
    Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
    Łamacz wiórów WP
    tolerancja M
    głębokość skrawania ap 0,2 mm - 1,5 mm
    posuw f 0,03 mm/obr. - 0,2 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 60 m/min - 200 m/min
    prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe 50 m/min - 150 m/min
    liczba wymian/ostrzy 2
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260388 PR1725
    EAN / GTIN 4960664892075

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    Stal < 750 N/mm²
    P
    Stal < 900 N/mm²
    P
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    ciągle
     
    maksymalnie na mokro
     

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka