DCMT 11T308 CCX

Nr art.: 260387 CCX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    58,27  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    48,56  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DCMT11T308
promień naroża 0,8 mm
Gatunek CCX
Materiał ostrza Cermet
powłoka powlekane
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów PP
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,1 mm - 1 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 150 m/min - 370 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260387 CCX
EAN / GTIN 4960664911592

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe
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
    Gatunek Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka