DC.T 11T302 PR1725

Nr art.: 260385 PR1725
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    128,89  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    107,40  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DCGT 11T302
promień naroża 0,2 mm
Gatunek PR1725
Materiał ostrza HM
powłoka powlekane
Zastosowanie główne M
Zastosowanie dodatkowe P
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów MFP-SKS
tolerancja G
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 1,5 mm
posuw f 0,03 mm/obr. - 0,2 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 60 m/min - 200 m/min
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe 50 m/min - 150 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260385 PR1725
EAN / GTIN 4960664923441

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle