{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCMT 070202 | |
promień naroża | 0,2 mm | |
Gatunek | PR1725 | |
Materiał ostrza | HM | |
powłoka | powlekane | |
Zastosowanie główne | M | |
Zastosowanie dodatkowe | P | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | MFP-SKS | |
tolerancja | G | |
głębokość skrawania ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
posuw f | 0,03 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 60 m/min - 200 m/min | |
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe | 50 m/min - 150 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260381 PR1725 | |
EAN / GTIN | 4960664923410 |