{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCGT 070204 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | SP4019 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | UNI | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | 62 | |
głębokość skrawania ap | 0,15 mm - 3 mm | |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 30 m/min - 440 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260369 SP4019 | |
Numer producenta | 5660442 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
DCGT 070204, Gatunek: SP4019
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
101,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
84,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
80,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
66,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
promień naroża | 0,4 mm | 0,4 mm |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCGT 070204 | DCGT 070204 |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | Obróbka wykańczająca |
Warunki skrawania | ciągły | ciągły |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | 0,03 mm/obr. - 0,1 mm/obr. |
Zastosowanie główne | UNI | N |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |