DC.T 11T302, Gatunek: HB7120-1

Nr art.: 260356 HB7120-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    57,46  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    47,89  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DCMT 11T302
promień naroża 0,2 mm
Gatunek HB7120-1
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne M
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów VS
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 1,5 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 90 m/min - 290 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260356 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197817273
Numer producenta 260356 HB7120-1

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


DC.T 11T302, Gatunek: HB7120-1

DC.T 11T302, Gatunek: HB7120-1

na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie
od 1  szt.
57,46  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
47,89  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
od 1  szt.
57,46  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
47,89  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od 1  szt.
57,46  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
47,89  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
promień naroża 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DCMT 11T302 DCMT 11T302 DCMT 11T302
Warunki skrawania ciągły ciągły ciągły
Gatunek HB7120-1 HB7010-1 HB7415-1
Łamacz wiórów VS SS TIS
Zastosowanie główne M P S
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 90 m/min - 290 m/min 150 m/min - 500 m/min 50 m/min - 110 m/min

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka